GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1350lm 3800K 18W fehér 225mm IP20 SN004484 - GXDW108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Ház anyaga - alumínium
Búra anyaga - műanyag opál
Fényeloszlás - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004484
Gyártói cikkszám
GXDW108
Gyártói típuskód
LED90 VEGA-R White 18W NW
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Külső átmérő:
225 mm
Magasság / mélység:
3 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3800-0 lm
Beépítési magasság:
20-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1350lm 3800K 18W fehér 225mm