Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1450lm 3000K 18W fehér 225mm IP20 GT96314 - GXDW003

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1450lm 3000K 18W fehér 225mm IP20 GT96314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Búra anyaga - műanyag opál

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96314

Gyártói cikkszám

GXDW003

Gyártói típuskód

LED90 VEGA-R White 18W WW

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

225 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1450lm 3000K 18W fehér 225mm