GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1450lm 3000K 18W fehér 225mm IP44/20 GT96319 - GXDW012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 90-265 V
Ház anyaga - alumínium
Búra anyaga - műanyag opál
Fényeloszlás - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96319
Gyártói cikkszám
GXDW012
Gyártói típuskód
LED90 VEGA-S White 18W WW
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
90-265 V
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Szélesség:
225 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
225 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1450lm 3000K 18W fehér 225mm