GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 18W 1200lm 3800K d:168mm fehér SN108454 - GXDS232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Színhőmérséklet - 3800-3800 K
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108454
Gyártói cikkszám
GXDS232
Gyártói típuskód
DAISY VEGA-R White 18W NW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3800-3800 K
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Sülly. LED-es lpt 18W 1200lm 3800K d:168mm fehér