MegszűntNem visszaküldhető

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 2050lm 3000K 24W fehér 300mm IP20 GT96339 - GXDW068

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 2050lm 3000K 24W fehér 300mm IP20 GT96339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Búra anyaga - műanyag opál

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96339

Gyártói cikkszám

GXDW068

Gyártói típuskód

LED120 VEGA-S White 24W WW

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Magasság / mélység:

23 mm

Szélesség:

300 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

300 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési hossz:

285-0 mm

Beépítési szélesség:

285-0 mm

Beépítési magasság:

20-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 2050lm 3000K 24W fehér 300mm