Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 24W 1800lm 3800K d:218mm fehér SN108457 - GXDS233

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 24W 1800lm 3800K d:218mm fehér SN108457

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 3800-3800 K

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108457

Gyártói cikkszám

GXDS233

Gyártói típuskód

DAISY VEGA-R White 24W NW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Színhőmérséklet:

3800-3800 K

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Sülly. LED-es lpt 24W 1800lm 3800K d:218mm fehér