Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 24W 1800lm 3800K fehér SN103159 - GXDS237

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 24W 1800lm 3800K fehér SN103159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 3800-3800 K

  • Lámpateljesítmény - 25-25 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103159

Gyártói cikkszám

GXDS237

Gyártói típuskód

DAISY VEGA-S White 24W NW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Színhőmérséklet:

3800-3800 K

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Sülly. LED-es lpt 24W 1800lm 3800K fehér