Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 3950lm 4200K 40W 1195 X 295 IP20 GT99013 - GXLS099

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 3950lm 4200K 40W 1195 X 295 IP20 GT99013

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Búra anyaga - műanyag opál

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT99013

Gyártói cikkszám

GXLS099

Gyártói típuskód

LED VIRGO II-840 40W

Névleges feszültség:

100-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Magasság / mélység:

12 mm

Szélesség:

295 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

1195 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 3950lm 4200K 40W 1195 X 295