Nem visszaküldhető

GREENLUX - Sülly LED-es lpt 3W 190lm 2800K fehér SN122896 - GXDW200

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly LED-es lpt 3W 190lm 2800K fehér SN122896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2800-2800 K

  • Rendszer teljesítmény - 3 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 190-190 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122896

Gyártói cikkszám

GXDW200

Gyártói típuskód

LED15 VEGA-S White 3W WW

Színhőmérséklet:

2800-2800 K

Rendszer teljesítmény:

3 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

190-190 lm

Sülly LED-es lpt 3W 190lm 2800K fehér