GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 420lm 2800K 6W matt króm 120mm SN016849 - GXDW075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Rendszer teljesítmény - 6 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592660112053
Sonepar cikkszám
SN016849
Gyártói cikkszám
GXDW075
Gyártói típuskód
LED30 VEGA-R Matt chrome 6W WW
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Rendszer teljesítmény:
6 W
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 420lm 2800K 6W matt króm 120mm