GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 420lm 2800K 6W matt króm 120mm SN020759 - GXDW077
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 420-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660112077
Sonepar cikkszám
SN020759
Gyártói cikkszám
GXDW077
Gyártói típuskód
LED30 VEGA-S Matt chrome 6W WW
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
420-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 420lm 2800K 6W matt króm 120mm