Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Sülly.LED-es lpt 480lm 4000K 6W fehér 120mm IP20 SN085668 - GXDW100

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly.LED-es lpt 480lm 4000K 6W fehér 120mm IP20 SN085668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Búra anyaga - műanyag opál

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085668

Gyártói cikkszám

GXDW100

Gyártói típuskód

LED30 VEGA-R white 6W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

480-0 lm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly.LED-es lpt 480lm 4000K 6W fehér 120mm