GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 6W 420lm 3800K d:118mm fehér SN108447 - GXDS230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Színhőmérséklet - 3800-3800 K
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108447
Gyártói cikkszám
GXDS230
Gyártói típuskód
DAISY VEGA-R White 6W NW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3800-3800 K
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Sülly. LED-es lpt 6W 420lm 3800K d:118mm fehér