Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 850lm 3800K 12W fehér 175mm IP20 SN004485 - GXDW104

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 850lm 3800K 12W fehér 175mm IP20 SN004485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Búra anyaga - műanyag opál

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004485

Gyártói cikkszám

GXDW104

Gyártói típuskód

LED60 VEGA-R White 12W NW

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

175 mm

Magasság / mélység:

3 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési magasság:

20-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 850lm 3800K 12W fehér 175mm