Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 850lm 3800K 12W fehér SN031225 - GXDW105

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 850lm 3800K 12W fehér SN031225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3800-3800 K

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 850-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660113234

Sonepar cikkszám

SN031225

Gyártói cikkszám

GXDW105

Gyártói típuskód

LED60 VEGA-S White 12W NW

Színhőmérséklet:

3800-3800 K

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

850-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 850lm 3800K 12W fehér