Nem visszaküldhető

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 950lm 3000K 12W fehér 175mm IP20 GT96316 - GXDW010

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 950lm 3000K 12W fehér 175mm IP20 GT96316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 90-265 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Búra anyaga - műanyag opál

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96316

Gyártói cikkszám

GXDW010

Gyártói típuskód

LED60 VEGA-S White 12W WW

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

90-265 V

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Szélesség:

172 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

172 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 950lm 3000K 12W fehér 175mm