Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Tükörvilágító LED-es lpt 12W 600mm 4000K IP44 SN106847 - GXLS204

MásolásMásolás
GREENLUX - Tükörvilágító LED-es lpt 12W 600mm 4000K IP44 SN106847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106847

Gyártói cikkszám

GXLS204

Gyártói típuskód

MIRROR 12W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Tükörvilágító LED-es lpt 12W 600mm 4000K IP44