Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Tükörvilágító LED-es lpt 8W 400mm 4000K IP44 SN106845 - GXLS203

MásolásMásolás
GREENLUX - Tükörvilágító LED-es lpt 8W 400mm 4000K IP44 SN106845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106845

Gyártói cikkszám

GXLS203

Gyártói típuskód

MIRROR 8W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Tükörvilágító LED-es lpt 8W 400mm 4000K IP44