Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Reflektor 120W halo McGuard mozg érz IP44 R7s ezüst GT61100 - 94551

MásolásMásolás
Grothe - Reflektor 120W halo McGuard mozg érz IP44 R7s ezüst GT61100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - ezüst

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61100

Gyártói cikkszám

94551

Gyártói típuskód

Halo120BM180

Ház színe:

ezüst

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

R7s

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK00

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Magasság / mélység:

195 mm

Szélesség:

154 mm

Hosszúság:

220 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 120W halo McGuard mozg érz IP44 R7s ezüst