Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Conn. screw & washer quadro.sy. M8x30 mm SX145464 - UC853

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Conn. screw & washer quadro.sy. M8x30 mm SX145464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Csavarmenet hossza - 30 mm

  • Kulcsméret - 13 mm

  • Menet emelkedése - 1.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145464

Gyártói cikkszám

UC853

Gyártói típuskód

UC853

Anyag:

acél

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Csavarmenet hossza:

30 mm

Kulcsméret:

13 mm

Menet emelkedése:

1.25 mm

Balmenet:

Nem

Alátéttel:

Igen

Conn. screw & washer quadro.sy. M8x30 mm