HAGER - Feszültségfigyelő relé, 3F, beállítható feszültség Umin=Un-(5-20%), Umax=Unx1,15 IP30 SN123525 - EU302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Megadott mérési tartomány - 3N, 400/230 V
Feszültség fajtája - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Kioldási késleltetés - 1200000 ms
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123525
Gyártói cikkszám
EU302
Gyártói típuskód
EU302
Névleges feszültség:
400 V
Megadott mérési tartomány:
3N, 400/230 V
Feszültség fajtája:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Kioldási késleltetés:
1200000 ms
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. kapcsolási teljesítmény:
5 VA
Modulszélesség:
2
Beépítési magasság:
60 mm
Védettség (IP):
IP30
Feszültségfigyelő relé, 3F, beállítható feszültség Umin=Un-(5-20%), Umax=Unx1,15 IP30