HAGER - Feszültségfigyelő relé 3f feszcsökk. és fesznöv. f GT33345 - EU301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Megadott mérési tartomány - 3N, 400/230 V
Feszültség fajtája - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Kioldási késleltetés - 200000 ms
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612413010
Sonepar cikkszám
GT33345
Gyártói cikkszám
EU301
Gyártói típuskód
EU301
Névleges feszültség:
400 V
Megadott mérési tartomány:
3N, 400/230 V
Feszültség fajtája:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Kioldási késleltetés:
200000 ms
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. kapcsolási teljesítmény:
5 VA
Modulszélesség:
2
Beépítési magasság:
60 mm
Védettség (IP):
IP30
Relék ; Feszültségfigyelő relé ; Feszültségfigyelő relé 3f feszcsökk. és fesznöv. f