HAGER - Galléralátét, PE, M4-M5-ös csavarok részére, perforált csatornákhoz SX144793 - M5164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 9 mm
Felület - kezeletlen
Külső átmérő - 11.4 mm
Kivitel - nyitott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144793
Gyártói cikkszám
M5164
Gyártói típuskód
M5164
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
9 mm
Felület:
kezeletlen
Külső átmérő:
11.4 mm
Kivitel:
nyitott
Anyagminőség:
egyéb
Vastagság:
1.3 mm
Galléralátét, PE, M4-M5-ös csavarok részére, perforált csatornákhoz