Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló DC 1000V 1pol SN146003 - L501PV

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló DC 1000V  1pol SN146003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges feszültség DC - 0-1000 V

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 1

  • Készülék felépítése - beépítő egység dugaszoló technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146003

Gyártói cikkszám

L501PV

Gyártói típuskód

L501PV

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség DC:

0-1000 V

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

1

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Működtető elem színe:

szürke

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Reteszelhető:

Nem

Ház színe:

szürke

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szélesség:

18 mm

Magasság:

77 mm

Mélység:

75 mm

Modulszélesség:

1

Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló DC 1000V 1pol