HAGER - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló DC 1000V 2pol SN129323 - L502PV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Nem
Névleges feszültség DC - 0-1000 V
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 2
Készülék felépítése - beépítő egység dugaszoló technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129323
Gyártói cikkszám
L502PV
Gyártói típuskód
L502PV
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség DC:
0-1000 V
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
2
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Működtető elem színe:
szürke
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Reteszelhető:
Nem
Ház színe:
szürke
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szélesség:
35 mm
Magasság:
77 mm
Mélység:
75 mm
Modulszélesség:
2