Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres bizt betét 10x38mm 1000VDC 12A SN146004 - LF312FV

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hengeres bizt betét 10x38mm 1000VDC 12A SN146004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146004

Gyártói cikkszám

LF312FV

Gyártói típuskód

LF312FV

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

12 A

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.6 W

Hengeres bizt betét 10x38mm 1000VDC 12A