HAGER - Hengeres biztosítékbetétek ipari alkalmazásokhoz 10x38mm gG 10A 500V AC 120kA SN201666 - LF310G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 10 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201666
Gyártói cikkszám
LF310G
Gyártói típuskód
LF310G
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség AC:
500 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:
120 kA
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1 W
Hengeres biztosítékbetétek ipari alkalmazásokhoz 10x38mm gG 10A 500V AC 120kA