HAGER - Hengeres olvadóbiztosítóbetét, 14x51 mm, gG, 4 A SX144678 - LF404G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 4 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144678
Gyártói cikkszám
LF404G
Gyártói típuskód
LF404G
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
4 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség AC:
690 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:
120 kA
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1 W
Hengeres olvadóbiztosítóbetét, 14x51 mm, gG, 4 A