Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Hengeres olvadóbiztosítóbetét, 22x58 mm, gG, 16 A SX144682 - LF516G

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hengeres olvadóbiztosítóbetét, 22x58 mm, gG, 16 A SX144682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144682

Gyártói cikkszám

LF516G

Gyártói típuskód

LF516G

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

16 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség AC:

690 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:

120 kA

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.1 W

Hengeres olvadóbiztosítóbetét, 22x58 mm, gG, 16 A