Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 20A SX144665 - LF320PV

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 20A SX144665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144665

Gyártói cikkszám

LF320PV

Gyártói típuskód

LF320PV

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

20 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

szupergyors (FF)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, DC:

30 kA

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.9 W

PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 20A