HAGER - PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 4A SX144659 - LF304PV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 4 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144659
Gyártói cikkszám
LF304PV
Gyártói típuskód
LF304PV
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
4 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1000 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, DC:
30 kA
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.84 W
PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 4A