HAGER - TR131A IP30 SN090874 - TR131A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Protokoll - egyéb
Üzemi feszültség - 30-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090874
Gyártói cikkszám
TR131A
Gyártói típuskód
TR131A
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Protokoll:
egyéb
Üzemi feszültség:
30-30 V
Web-szerver:
Igen
Vizualizáció:
Igen
Kivitel:
médiacsatoló
Szerelési mód:
falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
0
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Nem
Ellátófüggő:
Igen
Rádió-illesztőfelület:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP30