Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Trafó LED szalaghoz 100W SX144632 - LEDTR100

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Trafó LED szalaghoz 100W SX144632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség - 90-264 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szélesség - 52 mm

  • Hosszúság - 190 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144632

Gyártói cikkszám

LEDTR100

Gyártói típuskód

LEDTR100

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Bemeneti feszültség:

90-264 V

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

52 mm

Hosszúság:

190 mm

Magasság:

37 mm

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fekete

Trafó LED szalaghoz 100W