Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Trafó LED szalaghoz 30W SX144631 - LEDTR030

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Trafó LED szalaghoz 30W SX144631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség - 85-264 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szélesség - 40 mm

  • Hosszúság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144631

Gyártói cikkszám

LEDTR030

Gyártói típuskód

LEDTR030

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Bemeneti feszültség:

85-264 V

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

40 mm

Hosszúság:

90 mm

Magasság:

28 mm

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fekete

Trafó LED szalaghoz 30W