HAGER - Túlfesz levezető B+C fok 230V 3+1pol GT54521 - SP800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 6 TE
Távjelző kapcsolattal - Nem
Villám-áramlökés (10/350) - 75 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615668004
Sonepar cikkszám
GT54521
Gyártói cikkszám
SP800
Gyártói típuskód
SP800
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
6 TE
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Villám-áramlökés (10/350):
75 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B+C fok 230V 3+1pol