Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Túlfesz levezető B fok 4kV 3pol IP20 GT09022 - SP320

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Túlfesz levezető B fok 4kV 3pol IP20 GT09022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - kalapsín 15 mm

  • Méret - 4 TE

  • Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 10 mm2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615663207

Sonepar cikkszám

GT09022

Gyártói cikkszám

SP320

Gyártói típuskód

SP320

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

kalapsín 15 mm

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

10 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

4 kV

Védelmi szint L-N:

4 kV

Zárlati szilárdság:

1.5 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 4kV 3pol