Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Túlfesz levezető B fok KV 1pol 100kA IP20 GT31865 - SP150

HAGER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - kalapsín 15 mm

  • Méret - 2 TE

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615661500

Sonepar cikkszám

GT31865

Gyártói cikkszám

SP150

Gyártói típuskód

SP150

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

kalapsín 15 mm

Méret:

2 TE

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

4 kV

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

0.1 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok KV 1pol 100kA