HAGER - Túlfesz levezető, II+III típus (B+C) 3P, cser.betétes, 75kA, TNC IP20 SN130419 - SPN800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Távjelző kapcsolattal - Nem
Villám-áramlökés (10/350) - 75 kA
Hálózati forma egyéb - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130419
Gyártói cikkszám
SPN800
Gyártói típuskód
SPN800
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Villám-áramlökés (10/350):
75 kA
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Névleges feszültség AC:
400 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20