HAGER - Túlfesz. levezető, T1+T2 oszt., 3P, dugaszolható, 75kA, TN-C, táv- és állapotjelző IP20 SN146211 - SPA800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146211
Gyártói cikkszám
SPA800
Gyártói típuskód
SPA800
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Specifikus energia:
160 kJ/Ohm
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
315 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
125 A
Méret:
6 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20