HAGER - Túlfesz levezető, T3 (D oszt.), 1P, tokozott, 5 kA, 1,5 kV, távjelző IP20 SN131931 - SPC203N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 264 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Igen
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131931
Gyártói cikkszám
SPC203N
Gyártói típuskód
SPC203N
Legmagasabb tartós feszültség AC:
264 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
240 V
Névleges feszültség DC:
240 V
Névleges áram:
26 A
Védelmi szint:
1.25 kV
Legmagasabb tartós feszültség DC:
240 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
10 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
10 kA
Teljes levezető lökésáram (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
10 kA
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.4 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
32 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
25 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális