Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Vezetéktartó, LF/LFH/LFE, PC-ABS halogénmentes, 60mm-es fedélhez SX144797 - M7239

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Vezetéktartó, LF/LFH/LFE, PC-ABS halogénmentes, 60mm-es fedélhez SX144797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - bekattintható

  • Szín - fekete

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144797

Gyártói cikkszám

M7239

Gyártói típuskód

M7239

Szélesség:

60 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

bekattintható

Szín:

fekete

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Vezetéktartó, LF/LFH/LFE, PC-ABS halogénmentes, 60mm-es fedélhez