HAGER - Vezetéktartó, LF/LFH, PC-ABS halogénmentes, 110mm-es fedélhez SX144799 - M7249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - felpattintható
Szín - fekete
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144799
Gyártói cikkszám
M7249
Gyártói típuskód
M7249
Szélesség:
110 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
fekete
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetéktartó, LF/LFH, PC-ABS halogénmentes, 110mm-es fedélhez