HAGER - Vezetéktartó, LF/LFH, PC-ABS halogénmentes, 90mm-es fedélhez SX144798 - M7248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - bekattintható
Szín - fekete
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144798
Gyártói cikkszám
M7248
Gyártói típuskód
M7248
Szélesség:
90 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
bekattintható
Szín:
fekete
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetéktartó, LF/LFH, PC-ABS halogénmentes, 90mm-es fedélhez