Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAJDÚ - Szolár Vízmelegítő 30 kW 200 liter álló Hajdú GT62720 - STA200C

MásolásMásolás
HAJDÚ - Szolár Vízmelegítő 30 kW  200 liter álló  Hajdú GT62720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 550 mm

  • Magasság - 1530 mm

  • Tartály/tároló térfogata - 200 l

  • Használati hideg víz névleges belső átmérője - 3/4 coll (20)

  • Meleg víz csatlakozó névleges belső átmérő - 3/4 coll (20)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62720

Gyártói cikkszám

STA200C

Gyártói típuskód

Hajdú STA200C

Átmérő:

550 mm

Magasság:

1530 mm

Tartály/tároló térfogata:

200 l

Használati hideg víz névleges belső átmérője:

3/4 coll (20)

Meleg víz csatlakozó névleges belső átmérő:

3/4 coll (20)

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Melegvíztároló napkollektorhoz ; Szolár Vízmelegítő 30 kW 200 liter álló Hajdú