HAUPA - Elemlámpa 130312 SN084316 - 130312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - rúdlámpa
Elem fajtája - micro
Feltölthető - Nem
ANSI - AAA
Elemet tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084316
Gyártói cikkszám
130312
Gyártói típuskód
130312
Kivitel:
rúdlámpa
Elem fajtája:
micro
Feltölthető:
Nem
ANSI:
AAA
Elemet tartalmazza:
Igen
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
3
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
115 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
állítható fókusz közelre vagy távolraLED 3 Watt CREE XP-E3xAAA elemmel