Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely készlet dobozban szig. DIN GT66236 - 270899

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely készlet dobozban szig. DIN GT66236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szigetelt érvéghüvelyek - Igen

  • Szigetelt kábelcsatlakozások - Igen

  • Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem

  • Szerszámmal - Nem

  • Nem szigetelt kábelcsatlakozások - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923537159

Sonepar cikkszám

GT66236

Gyártói cikkszám

270899

Gyártói típuskód

270899

Szigetelt érvéghüvelyek:

Igen

Szigetelt kábelcsatlakozások:

Igen

Nem szigetelt érvéghüvelyek:

Nem

Szerszámmal:

Nem

Nem szigetelt kábelcsatlakozások:

Nem

Tartalom: 4.700 szigetelt érvéghüvely (iker is), DIN sorozat, műanyag szortimentes dobozban 415 x 335 x 90 mm. 100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 8/0,5, fehér, cikksz. 270778100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 8/0,75, szürke, cikksz. 270780100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 8/1, piros, cikksz. 270784100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 8/1,5, fekete, cikksz. 270788100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 10/2,5, kék, cikksz. 270792100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 12/4, szürke, cikksz. 270796100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 14/6, sárga, cikksz. 270797100 Kettős (Twin) érvéghüvelyek 14/10, piros, cikksz. 270798500 Szigetelt érvéghüvelyek 8/0,5, fehér, cikksz. 270801500 Szigetelt érvéghüvelyek 8/0,75, szürke, cikksz. 270802500 Szigetelt érvéghüvelyek 8/1, piros, cikksz. 2708051.000 Szigetelt érvéghüvelyek 8/1,5, fekete, cikksz. 270807500 Szigetelt érvéghüvelyek 8/2,5, kék, cikksz. 270811500 Szigetelt érvéghüvelyek 10/4, szürke, cikksz. 270815200 Szigetelt érvéghüvelyek 10/6, sárga, cikksz. 270818200 Szigetelt érvéghüvelyek 12/10, piros, cikksz. 270822