HAUPA - Érvéghüvely készlet dobozban szig. GT44815 - 270854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923096687
Sonepar cikkszám
GT44815
Gyártói cikkszám
270854
Gyártói típuskód
270854
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Nem
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Nem
Tartalma: színsorozat III, DIN 50 db. fehér, 0,5 mm2, cikksz. 270800100 db. szürke, 0,75 mm2, cikksz. 270802100 db. piros, 1,0 mm2, cikksz. 270804100 db. fekete, 1,5 mm2, Cikkszám 27080750 db. kék, 2,5 mm2, cikksz. 270810