Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely készlet dobozban szigetelt SN100411 - 270856

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely készlet dobozban szigetelt SN100411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szigetelt érvéghüvelyek - Igen

  • Szigetelt kábelcsatlakozások - Nem

  • Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem

  • Kábelkötözővel - Nem

  • Szerszámmal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100411

Gyártói cikkszám

270856

Gyártói típuskód

270856

Szigetelt érvéghüvelyek:

Igen

Szigetelt kábelcsatlakozások:

Nem

Nem szigetelt érvéghüvelyek:

Nem

Kábelkötözővel:

Nem

Szerszámmal:

Nem

Nem szigetelt kábelcsatlakozások:

Nem

Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:

Nem

Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:

Nem

Kábelcsavarzatok:

Nem

Tartalma: színsorozat II 50 db. szürke, 4 mm2, cikksz. 27081420 db. fekete, 6 mm2, cikksz. 27073820 db. csont, 10 mm2, cikksz. 27074210 db. zöld, 16 mm2, cikksz. 270746