HAUPA - Érvéghüvelyek DIN, csúszó fedelű dobozban GT61105 - 270864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923177652
Sonepar cikkszám
GT61105
Gyártói cikkszám
270864
Gyártói típuskód
270864
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Nem
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Nem
Az eltolható, átlátszó fedelek alól gyorsan és könnyen kiveheti a tartalmát és a rekeszek tartalma sem keveredik. Jellemzői:Könnyen kezelhető műanyag doboz Euro lyukakkal, 5 különálló rekesszel, egyszerű elérhetőség az elcsúsztatható fedelek révén, nem keveredik a rekeszek tartalma. Méretei: 165 x 58 x 38 mm (H x SZ x M)Tartalma: színsorozat III 50 db. fehér, 0,5 mm2, cikksz. 270800DIN sorozat 100 db. szürke, 0,75 mm2, cikksz 270802100 db. piros, 1,0 mm2, cikksz. 270804100 db. fekete, 1,5 mm2, cikksz. 27080750 db. kék, 2,5 mm2, cikksz. 270810