HAUPA - Fejlámpa HUPflash125 SN114827 - 130319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Elem fajtája - micro
Feltölthető - Nem
Ház színe - fekete
Elemek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923614805
Sonepar cikkszám
SN114827
Gyártói cikkszám
130319
Gyártói típuskód
130319
Kivitel:
egyéb
Elem fajtája:
micro
Feltölthető:
Nem
Ház színe:
fekete
Elemek száma:
3
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Fényforrás:
LED nem cserélhető
3 W COB LED Anyaga: ABS, PC Fényerő 155 Lm Színvisszaadás 90 CRI Elemmel működtethető (3 x AAA a csomag tartalmazza) Állítható fényerő, 50% | 100% Üzemidő: - kb. 2,5 óra 100 % fényerőnél - kb. 4 óra 50 % fényerőnél nagyon könnyű, stabíl fejlámpa különleges szenzortechnikának köszönhetően automatikusan ki- és bekapcsol könnyen kezelhető pl. kesztyűben is Fejpánt szilikoncsíkokkal a biztos tartás érdekében sisakokon is Mérete: 60 x 45 x 38 mm Súlya: 49 g (elem nélkül)